Eriks
DORMER

DORMER HSS Handgewindebohrer für Metrisch-Fein Gewinde DIN 2181 Form C Blank 1.5xD Gerade genutet für Durchgangs- und Sacklochgewinde MF10X1.25

  • ERIKS:23101066
Image 1
HSS Handgewindebohrer für Metrisch-Fein Gewinde DIN 2181 Form C Blank 1.5xD Gerade genutet für Durchgangs- und Sacklochgewinde für den universiellen Einsatz in Stahl <1200N/mm², Rostfreier Stahl, Guss, Kupfer, Messing, Aluminium Legierungen, Plastik und Thermoplastische Kunststoffe
Zur Liste hinzufügen

53,68 €/ Stückexkl. MwSt

62,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
10
DIN-Norm
2181 C
Material
HSS
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
7 mm