Eriks
DORMER

DORMER HSS Handgewindebohrer für Metrisch-Fein Gewinde DIN 2181 Form C Blank 1.5xD Gerade genutet für Durchgangs- und Sacklochgewinde MF20X1.5

  • ERIKS:23101058
Image 1
HSS Handgewindebohrer für Metrisch-Fein Gewinde DIN 2181 Form C Blank 1.5xD Gerade genutet für Durchgangs- und Sacklochgewinde für den universiellen Einsatz in Stahl <1200N/mm², Rostfreier Stahl, Guss, Kupfer, Messing, Aluminium Legierungen, Plastik und Thermoplastische Kunststoffe
Zur Liste hinzufügen

121,60 €/ Stückexkl. MwSt

142,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
20
DIN-Norm
2181 C
Material
HSS
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
18 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Quadratischer Kopf
12 mm