Eriks
DORMER

DORMER HSS Handgewindebohrer für G (BSP) Gewinde DIN 5157 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde G (BSP) 3X11 TPI

  • ERIKS:23101004
Image 1
HSS Handgewindebohrer für G (BSP) Gewinde DIN 5157 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde für den universellen Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer, Messing, Aluminium Legierungen, Kunststoffe und faserverstärkte Kunststoffe Duroplaste
Zur Liste hinzufügen

2.531,20 €/ Stückexkl. MwSt

2.961,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
3 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
DIN-Norm
5969 C
Material
HSS
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
40 mm
Schaftdurchmesser
50 mm
Quadratischer Kopf
39 mm