898,40 €/ Stückexkl. MwSt
1.051,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Gewindeform | G (BSP) |
Gewindegröße | 2 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 11 in |
DIN-Norm | 5969 C |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 160 mm |
Gewindelänge | 40 mm |
Schaftdurchmesser | 45 mm |
Quadratischer Kopf | 35 mm |