Eriks
DORMER

DORMER HSS Handgewindebohrer für G (BSP) Gewinde DIN 5157 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde G (BSP) 1X11 TPI

  • ERIKS:23100871
Image 1
HSS Handgewindebohrer für G (BSP) Gewinde DIN 5157 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde für den universellen Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer, Messing, Aluminium Legierungen, Kunststoffe und faserverstärkte Kunststoffe Duroplaste
Zur Liste hinzufügen

264,00 €/ Stückexkl. MwSt

308,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
DIN-Norm
5969 C
Material
HSS
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Quadratischer Kopf
20 mm