132,00 €/ Stückexkl. MwSt
154,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Gewindeform | G (BSP) |
Gewindegröße | 5/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 14 in |
DIN-Norm | 5969 C |
Material | HSS |
Gesamtlänge | 80 mm |
Gewindelänge | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 18 mm |