Eriks
DORMER

DORMER HSS Handgewindebohrer für BSW Gewinde DIN 351 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde BSW 1X8 TPI

  • ERIKS:12352103
Image 1
HSS Handgewindebohrer für BSW Gewinde DIN 351 Form C Blank 1.5xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde für den universellen Einsatz in Stahl <1200N/mm², Guss, Kupfer, Messing, Aluminium Legierungen, Kunststoffe und faserverstärkte Kunststoffe Duroplaste
Zur Liste hinzufügen

440,00 €/ Stückexkl. MwSt

514,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
1 in
Gewindesteigung Innengewinde
8 in
DIN-Norm
351 C
Material
HSS
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
50 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Quadratischer Kopf
16 mm