Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Verzinkboor 90gr, Z=1 25 G149

  • ERIKS:11682154
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

84,70 €/ Stückexkl. MwSt

99,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
G149
Typ
Countersink
Anzahl Schneiden
1
Schneidrichtung
Rechtsdrehend / Rechts
Schneidstoff
HSS-E
Länge
4.0157 in
Länge
102 mm
Schaftdurchmesser
15 mm
Schaftdurchmesser
0.5906 in
Ansenkung
90 °