Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
HSS-E Tieflochbohrer Überlang ...
DORMER HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/3 W 25xD Blank Ø 8.5 X 390 mm
ERIKS:
23287909
HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/3 W 25xD Blank für Stahl <1620N/mm²
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
DORMER
Durchmesser
8.5 mm
Schneidenlänge
265 mm
Gesamtlänge
390 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
1869/3
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co
Alle Varianten anzeigen
Anmelden