Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/3 W 25xD Blank Ø 6.5 X 350 mm

  • ERIKS:11675653
Image 1
HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/3 W 25xD Blank für Stahl <1620N/mm²
Zur Liste hinzufügen

72,80 €/ Stückexkl. MwSt

85,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
6.5 mm
Schneidenlänge
235 mm
Gesamtlänge
350 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
1869/3
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co