Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/2 W 20xD Blank Ø 6.5 X 275 mm

  • ERIKS:23092401
Image 1
HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/2 W 20xD Blank für Stahl <1620N/mm²
Zur Liste hinzufügen

59,08 €/ Stückexkl. MwSt

69,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
6.5 mm
Schneidenlänge
190 mm
Gesamtlänge
275 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
1869/2
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co