Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/1 W 15xD Blank Ø 5 X 195 mm

  • ERIKS:11675595
  • Hersteller:A9765.0X195
Image 1
HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/1 W 15xD Blank für Stahl <1620N/mm²
Zur Liste hinzufügen

31,15 €/ Stückexkl. MwSt

36,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
5 mm
Schneidenlänge
135 mm
Gesamtlänge
195 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
1869/1
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co