Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/1 W 15xD Blank Ø 4 X 175 mm

  • ERIKS:11675585
  • Hersteller:A9764.0X175
Image 1
HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/1 W 15xD Blank für Stahl <1620N/mm²
Zur Liste hinzufügen

24,47 €/ Stückexkl. MwSt

28,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
4 mm
Schneidenlänge
120 mm
Gesamtlänge
175 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
1869/1
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co