Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/1 W 15xD Blank Ø 4.5 X 185 mm

  • ERIKS:11675590
  • Hersteller:A9764.5X185
Image 1
HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/1 W 15xD Blank für Stahl <1620N/mm²
Zur Liste hinzufügen

29,05 €/ Stückexkl. MwSt

33,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
4.5 mm
Schneidenlänge
125 mm
Gesamtlänge
185 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
1869/1
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co