Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/1 W 15xD Blank Ø 2.4 X 140 mm

  • ERIKS:11675567
  • Hersteller:A9762.4X140
Image 1
HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/1 W 15xD Blank für Stahl <1620N/mm²
Zur Liste hinzufügen

27,76 €/ Stückexkl. MwSt

32,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
2.4 mm
Schneidenlänge
95 mm
Gesamtlänge
140 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
1869/1
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co