Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Tieflochbohrer PFX mit Zylinderschaft DIN 338 W 130° 6xD Blank Ø 3.3 X 65 mm

  • ERIKS:11919664
Image 1
HSS-E Tieflochbohrer PFX mit Zylinderschaft DIN 338 W 130° 6xD Blank für Stahl <1620N/mm², Rostfreien Stahl, Titan und Titanlegierungen, Nickel und Nickellegierungen und Aluminiumlegierungen Si <0,5%
Zur Liste hinzufügen

6,69 €/ Stückexkl. MwSt

7,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
3.3 mm
Schneidenlänge
36 mm
Gesamtlänge
65 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
338
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co