Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Tieflochbohrer Lang PFX mit Zylinderschaft DIN DIN 340 W 130° 10xD Blank Ø 6 X 139 mm

  • ERIKS:11920193
Image 1
HSS-E Tieflochbohrer Lang PFX mit Zylinderschaft DIN DIN 340 W 130° 10xD Blank für Stahl <1620N/mm², Rostfreien Stahl, Titan und Titanlegierungen, Nickel und Nickellegierungen und Aluminiumlegierungen Si <0,5%
Zur Liste hinzufügen

25,17 €/ Stückexkl. MwSt

29,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
6 mm
Schneidenlänge
91 mm
Gesamtlänge
139 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
340
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co