Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Tieflochbohrer Kurz PFX mit Zylinderschaft DIN 1897 W 130° 3xD Blank Ø 6.5 X 70 mm

  • ERIKS:11919948
Image 1
HSS-E Tieflochbohrer Kurz PFX mit Zylinderschaft DIN 1897 W 130° 3xD Blank für Stahl <1620N/mm², Rostfreien Stahl, Titan und Titanlegierungen, Nickel und Nickellegierungen und Aluminiumlegierungen Si <0,5%
Zur Liste hinzufügen

11,80 €/ Stückexkl. MwSt

13,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
6.5 mm
Schneidenlänge
31 mm
Gesamtlänge
70 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Spitzenwinkel
130 °
Material
HSS-co