149,60 €/ Stückexkl. MwSt
175,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Typ | T-Nutenfräser |
Durchmesser | 16 mm |
Schneidenlänge | 8 mm |
Gesamtlänge | 62 mm |
Aufnahmesystem | Weldon |
DIN-Norm | 851 |
Material | HSS-co |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Schneide | 6 |
Toleranz | D11 |