5,29 €/ Stückexkl. MwSt
6,19 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Durchmesser | 4 mm |
Schneidenlänge | 22 mm |
Gesamtlänge | 55 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
DIN-Norm | 1897 |
Typ | Wendelbohrer |
Beschichtung | Bronze |
Spitzenwinkel | 135 ° |
Material | HSS-co |