Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Spiralbohrer Kurz mit Zylinderschaft DIN 1897 N 135° Bronze Ø 3.5 X 52 mm

  • ERIKS:11673199
  • Hersteller:A1173.5
Image 1
HSS-E Spiralbohrer Kurz mit Zylinderschaft DIN 1897 N 135° Bronze 2,5xD für legierten Stahl <1620 N/mm², Rostfreien Stahl, Sphäroguss <1000N/mm², Titan- und Nickellegierungen <1200N/mm2 und Metallkeramik <550HB
Zur Liste hinzufügen

4,64 €/ Stückexkl. MwSt

5,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
3.5 mm
Schneidenlänge
20 mm
Gesamtlänge
52 mm
Aufnahmesystem
Zylindrisch
DIN-Norm
1897
Typ
Wendelbohrer
Beschichtung
Bronze
Material
HSS-co