Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Schruppfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K HRA Profil 35° ALCRONA Beschichtet 4-Schneiden Ø8X69mm

  • ERIKS:11678014
Image 1
HSS-E Schruppfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K HRA Profil 35° ALCRONA Beschichtet 4-6-Schneiden für hochlegierten Stahl <1620N/mm², Rostfreien Stahl, Guss, Titan und Nickel Legierungen <1200N/mm², Kupfer Legierungen und Aluminium Si >10%
Zur Liste hinzufügen

56,09 €/ Stückexkl. MwSt

65,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
8 mm
Schneidenlänge
19 mm
Gesamtlänge
69 mm
Aufnahmesystem
Weldon
DIN-Norm
844 K
Typ
Rohfräser
Beschichtung
Alcrona
Material
HSS-E PM
Schaftdurchmesser
10 m
Schneide
4
Toleranz
K12