72,72 €/ Stückexkl. MwSt
85,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Durchmesser | 12 mm |
Schneidenlänge | 26 mm |
Gesamtlänge | 83 mm |
Aufnahmesystem | Weldon |
DIN-Norm | 844 K |
Typ | Rohfräser |
Beschichtung | Alcrona |
Material | HSS-E PM |
Schaftdurchmesser | 12 m |
Schneide | 4 |
Toleranz | K12 |