Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M8X 1.25

  • ERIKS:23105049
Image 1
HSS-E Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 für legierten Stahl <850N/mm², Austenitschen Rostfreien Stahl, Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

54,08 €/ Stückexkl. MwSt

63,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Material
HSS-co
DIN-Norm
ISO 2568
Durchmesser
25 mm
Dicke
9 mm