Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 M20X 2.5

  • ERIKS:11681756
Image 1
HSS-E Schneideisen, Schälanschnitt für Metrisches Gewinde ISO 2568 für legierten Stahl <850N/mm², Austenitschen Rostfreien Stahl, Guss, Aluminium und Aluminium-Magnesium Legierungen Si<10%
Zur Liste hinzufügen

120,00 €/ Stückexkl. MwSt

140,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
20
Material
HSS-co
DIN-Norm
ISO 2568
Durchmesser
45 mm
Dicke
18 mm