Eriks
DORMER

DORMER HSS-E-PM Schaftfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 45° Blank 4 Schneiden Ø 14X 83 mm

  • ERIKS:12385641
  • Hersteller:C29914.0
Image 1
HSS-E-PM Schaftfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 45° Blank 3-6 Schneiden für legierten Stahl <1200N/mm², Rostfreien Stahl, Guss, Titan- und Nickel Legierungen <1200N/mm², Kupferlegierungen und Aluminium Si>10%
Zur Liste hinzufügen

57,82 €/ Stückexkl. MwSt

67,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
14 mm
Max. Arbeitslänge
26 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
83 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Material
HSS-E PM
DIN-Norm
844K
Toleranz
K10