Eriks
DORMER

DORMER HSS-E-PM Schaftfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 45° Blank 4 Schneiden Ø 10X 72 mm

  • ERIKS:12385639
  • Hersteller:C29910.0
Image 1
HSS-E-PM Schaftfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 45° Blank 3-6 Schneiden für legierten Stahl <1200N/mm², Rostfreien Stahl, Guss, Titan- und Nickel Legierungen <1200N/mm², Kupferlegierungen und Aluminium Si>10%
Zur Liste hinzufügen

39,17 €/ Stückexkl. MwSt

45,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
10 mm
Max. Arbeitslänge
22 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
72 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Material
HSS-E PM
DIN-Norm
844K
Toleranz
K10