Eriks
DORMER

DORMER HSS-E-PM Schaftfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 45° Blank 3-6 Schneiden Ø 5X 57 mm

  • ERIKS:12385648
  • Hersteller:C2995.0
Image 1
HSS-E-PM Schaftfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 45° Blank 3-6 Schneiden für legierten Stahl <1200N/mm², Rostfreien Stahl, Guss, Titan- und Nickel Legierungen <1200N/mm², Kupferlegierungen und Aluminium Si>10%
Zur Liste hinzufügen

28,01 €/ Stückexkl. MwSt

32,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
5 mm
Max. Arbeitslänge
13 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
57 mm
Schneide
3
Aufnahmesystem
Weldon
Material
HSS-E PM
DIN-Norm
844K
Toleranz
K10