128,88 €/ Stückexkl. MwSt
150,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Typ | Stiftfräse |
Durchmesser | 20 mm |
Max. Arbeitslänge | 38 mm |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Gesamtlänge | 104 mm |
Schneide | 4 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Material | HSS-E PM |
DIN-Norm | 844K |
Beschichtung | Alcrona |