169,60 €/ Stückexkl. MwSt
198,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Typ | Stiftfräse |
Durchmesser | 25.4 mm |
Max. Arbeitslänge | 45 mm |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Gesamtlänge | 121 mm |
Schneide | 5 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Material | HSS-E PM |
DIN-Norm | 844K |