Eriks
DORMER

DORMER HSS-E-PM Schaftfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft DIN 844K N 30° 4 Schneiden Ø 6X 57 mm

  • ERIKS:23108405
  • Hersteller:C2476.0
Image 1
HSS-E-PM Schaftfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft DIN 844K N 30° 4-6 Schneiden für niedrig legierten Stahl <850N/mm², Titan-, Nickel- und Kupfer Legierungen
Zur Liste hinzufügen

27,60 €/ Stückexkl. MwSt

32,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
6 mm
Max. Arbeitslänge
13 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
57 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Material
HSS-E PM
DIN-Norm
844K