40,72 €/ Stückexkl. MwSt
47,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Typ | Stiftfräse |
Durchmesser | 6.35 mm |
Max. Arbeitslänge | 16 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Gesamtlänge | 66 mm |
Schneide | 4 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Material | HSS-E PM |
DIN-Norm | 844K |