Eriks
DORMER

DORMER HSS-E-PM Schaftfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft DIN 844K N 30° 4 Schneiden Ø 20X 104 mm

  • ERIKS:23108414
Image 1
HSS-E-PM Schaftfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft DIN 844K N 30° 4-6 Schneiden für niedrig legierten Stahl <850N/mm², Titan-, Nickel- und Kupfer Legierungen
Zur Liste hinzufügen

89,60 €/ Stückexkl. MwSt

104,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
20 mm
Max. Arbeitslänge
38 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Gesamtlänge
104 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Material
HSS-E PM
DIN-Norm
844K