67,76 €/ Stückexkl. MwSt
79,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Typ | Stiftfräse |
Durchmesser | 15.88 mm |
Max. Arbeitslänge | 32 mm |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Gesamtlänge | 92 mm |
Schneide | 4 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Material | HSS-E PM |
DIN-Norm | 844K |