60,24 €/ Stückexkl. MwSt
70,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Typ | Stiftfräse |
Durchmesser | 13 mm |
Max. Arbeitslänge | 26 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Gesamtlänge | 83 mm |
Schneide | 4 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Material | HSS-E PM |
DIN-Norm | 844K |