Eriks
DORMER

DORMER HSS-E-PM Schaftfräser Extra Lange Ausführung mit Weldonschaft Din 844L N 30° TiCN Beschichtet 4-Schneiden Ø 8X 88 mm

  • ERIKS:11677537
Image 1
HSS-E-PM Schaftfräser Extra Lange Ausführung mit Weldonschaft Din 844L N 30° TiCN Beschichtet 4-6-Schneiden für legierten Stahl <850N/mm², Guss, Titan- und Nickellegierungen <900N/mm² und Kupfer Legierungen
Zur Liste hinzufügen

60,64 €/ Stückexkl. MwSt

70,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
8 mm
Max. Arbeitslänge
38 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
88 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
links
Material
HSS-E PM
DIN-Norm
844L
Toleranz
K10