Eriks
DORMER

DORMER HSS-E-PM Schaftfräser Extra Lange Ausführung mit Weldonschaft DIN 844L N 30° Blank 4-Schneiden Ø 9.52X 95 mm

  • ERIKS:12365854
  • Hersteller:C2733/8
Image 1
HSS-E-PM Schaftfräser Extra Lange Ausführung mit Weldonschaft DIN 844L N 30° Blank 4-6-Schneiden für niedrig legierten Stahl, Titan- Nickel- und Kupfer Legierungen
Zur Liste hinzufügen

52,64 €/ Stückexkl. MwSt

61,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
9.52 mm
Max. Arbeitslänge
45 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
95 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
links
Material
HSS-E PM
DIN-Norm
844L
Toleranz
K10