Eriks
DORMER

DORMER HSS-E-PM Schaftfräser Extra Lange Ausführung mit Weldonschaft DIN 844L N 30° Blank 4-Schneiden Ø 6.35X 80 mm

  • ERIKS:12369593
  • Hersteller:C2731/4
Image 1
HSS-E-PM Schaftfräser Extra Lange Ausführung mit Weldonschaft DIN 844L N 30° Blank 4-6-Schneiden für niedrig legierten Stahl, Titan- Nickel- und Kupfer Legierungen
Zur Liste hinzufügen

48,24 €/ Stückexkl. MwSt

56,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Stiftfräse
Durchmesser
6.35 mm
Max. Arbeitslänge
30 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
80 mm
Schneide
4
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
links
Material
HSS-E PM
DIN-Norm
844L
Toleranz
K10