37,32 €/ Stückexkl. MwSt
43,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Typ | Stiftfräse |
Durchmesser | 4.76 mm |
Max. Arbeitslänge | 24 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 68 mm |
Schneide | 4 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Schneidrichtung | links |
Material | HSS-E PM |
DIN-Norm | 844L |
Toleranz | K10 |