Eriks
DORMER

DORMER HSS-E-PM Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde SHARK Weissring DIN 376 Form C dampfangelassen 2xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde M16X2

  • ERIKS:11679931
Image 1
HSS-E-PM Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde SHARK Weissring DIN 376 Form C dampfangelassen 2xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde in Guss, und synthetische Harze, wie Duroplaste
Zur Liste hinzufügen

61,52 €/ Stückexkl. MwSt

71,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
376 C
Material
HSS-E-PM
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm