Eriks
DORMER

DORMER HSS-E-PM Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde SHARK Weissring DIN 371 Form C dampfangelassen 2xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde M4X0.7

  • ERIKS:23288024
Image 1
HSS-E-PM Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde SHARK Weissring DIN 371 Form C dampfangelassen 2xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde in Guss, und synthetische Harze, wie Duroplaste
Zur Liste hinzufügen

22,72 €/ Stückexkl. MwSt

26,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4
DIN-Norm
371 C
Material
HSS-E-PM
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
12 mm