Eriks
DORMER

DORMER HSS-E-PM Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde SHARK Weissring DIN 371 Form C dampfangelassen 2xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde M6X1

  • ERIKS:11679773
Image 1
HSS-E-PM Maschinen Gewindebohrer für Metrisches Gewinde SHARK Weissring DIN 371 Form C dampfangelassen 2xD geradegenutet für Durchgang- und Sacklochgewinde in Guss, und synthetische Harze, wie Duroplaste
Zur Liste hinzufügen

24,12 €/ Stückexkl. MwSt

28,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
371 C
Material
HSS-E-PM
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
15 mm
Schaftdurchmesser
6 mm