44,86 €/ Stückexkl. MwSt
52,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Typ | Keilnutfräser |
Durchmesser | 8 mm |
Max. Arbeitslänge | 19 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Gesamtlänge | 69 mm |
Schneide | 3 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Material | HSS-E PM |
DIN-Norm | 844K |
Toleranz | E8 |