Eriks
DORMER

DORMER HSS-E-PM Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 30° ALCRONA Beschichtet 3-Schneiden Ø 14X 83 mm

  • ERIKS:11677672
Image 1
HSS-E-PM Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 30° ALCRONA Beschichtet 3-Schneiden für legierten Stahl <1200N/mm², Guss, Titan- und Nickellegierungen <900N/mm² und Kupfer Legierungen
Zur Liste hinzufügen

72,72 €/ Stückexkl. MwSt

85,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
14 mm
Max. Arbeitslänge
26 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
83 mm
Schneide
3
Aufnahmesystem
Weldon
Material
HSS-E PM
DIN-Norm
844K
Toleranz
E8