Eriks
DORMER

DORMER HSS-E-PM Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft Din 844K N 30° Blank 2-Schneiden Ø 6X 57 mm

  • ERIKS:11677016
Image 1
HSS-E-PM Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft Din 844K N 30° Blank 2-Schneiden für niedrig Baustahl <700N/mm², Titan-, Nickel- und Kupferlegierungen
Zur Liste hinzufügen

24,68 €/ Stückexkl. MwSt

28,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
6 mm
Max. Arbeitslänge
13 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
57 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
Weldon
Material
HSS-E PM
DIN-Norm
844K
Toleranz
E8