Eriks
DORMER

DORMER HSS-E-PM Extra Langer Schaftfräser mit Weldon Schaft PRIMAX DIN 844L HRA Profil 35° ALCRONA Beschichtet 4-Schneiden Ø16X123mm

  • ERIKS:11678114
Image 1
HSS-E-PM Extra Langer Schaftfräser mit Weldon Schaft PRIMAX DIN 844L HRA Profil 35° ALCRONA Beschichtet 4-6-Schneiden für hochlegierten Stahl <1620N/mm², Rostfreien Stahl, Guss, Titan- und Nickel Legierungen <1200N/mm², Kupfer Legierungen und Aluminium Si >10%
Zur Liste hinzufügen

126,72 €/ Stückexkl. MwSt

148,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Durchmesser
16 mm
Schneidenlänge
63 mm
Gesamtlänge
123 mm
Aufnahmesystem
Weldon
Schneidrichtung
links
DIN-Norm
844 L
Typ
Rohfräser
Beschichtung
Alcrona
Material
HSS-E PM
Schaftdurchmesser
16 m
Schneide
4
Toleranz
K12