Eriks
DORMER

DORMER HSS-E-PM Extra Kurzer Langlochfräser mit Weldonschaft DIN 327D N 30° Blank 2-Schneiden Ø 8X 61 mm

  • ERIKS:23107121
Image 1
HSS-E-PM Extra Kurzer Langlochfräser mit Weldonschaft DIN 327D N 30° Blank 2-Schneiden für Baustahl <700N/mm², Titan, Nickel und Kupferlegierungen
Zur Liste hinzufügen

26,48 €/ Stückexkl. MwSt

30,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
8 mm
Max. Arbeitslänge
11 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Gesamtlänge
61 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
Weldon
Material
HSS-E PM
DIN-Norm
327D
Toleranz
E8