114,40 €/ Stückexkl. MwSt
133,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Typ | Keilnutfräser |
Durchmesser | 25 mm |
Max. Arbeitslänge | 26 mm |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Gesamtlänge | 102 mm |
Schneide | 2 |
Aufnahmesystem | Weldon |
Material | HSS-E PM |
DIN-Norm | 327D |
Toleranz | E8 |