Eriks
DORMER

DORMER HSS-E-PM Extra Kurzer Langlochfräser mit Weldonschaft DIN 327D N 30° Blank 2-Schneiden Ø 16X 79 mm

  • ERIKS:11652113
Image 1
HSS-E-PM Extra Kurzer Langlochfräser mit Weldonschaft DIN 327D N 30° Blank 2-Schneiden für Baustahl <700N/mm², Titan, Nickel und Kupferlegierungen
Zur Liste hinzufügen

51,28 €/ Stückexkl. MwSt

60,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
16 mm
Max. Arbeitslänge
19 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gesamtlänge
79 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
Weldon
Material
HSS-E PM
DIN-Norm
327D
Toleranz
E8