Eriks
DORMER

DORMER HSS-E-PM Extra Kurzer Langlochfräser mit Weldonschaft DIN 327D N 30° Blank 2-Schneiden Ø 13X 73 mm

  • ERIKS:11676948
Image 1
HSS-E-PM Extra Kurzer Langlochfräser mit Weldonschaft DIN 327D N 30° Blank 2-Schneiden für Baustahl <700N/mm², Titan, Nickel und Kupferlegierungen
Zur Liste hinzufügen

45,68 €/ Stückexkl. MwSt

53,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Keilnutfräser
Durchmesser
13 mm
Max. Arbeitslänge
16 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gesamtlänge
73 mm
Schneide
2
Aufnahmesystem
Weldon
Material
HSS-E PM
DIN-Norm
327D
Toleranz
E8